Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Brandschutzacryl ACR 240

Brandschutz Acryl ACR 240
BSDI-ACRYL-(ACR-240)-WEISS-300ML

Art.-Nr. 0893311001

EAN 4068362067228

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Brandschutzacryl ACR 240

Art.-Nr. 0893311001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine intumeszierende, leistungsstarke Brandschutzacryl zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen und Abschottungen.
  • Feuerwiderstand bis EI 240

  • Schnelle, meist einseitige Montage

  • Hohe Schalldämmungsleistung in nur 12 mm tiefen Fugen

  • Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen

  • Halogen- und silikonfrei, lackierbar

  • Gute Haftung auf vielen Untergründen

  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser

  • Geruchsneutral und UV beständig

  • Sehr umfangreich in brandschutztechnischen Anwendungen geprüft
Hinweis

Bei Verwendung in brandschutztechnischen Abschottungen oder Baufugen sind die ETA-24/0630, ETA-21/0084 und die Würth Montageanleitung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen und vertikalen Fugen mit geringer Dehnbelastung in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.

  • Zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren und elektrischen Leitungen in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
Anleitung

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die auspresspistole aufsetzen. Die Feinbearbeitung mit einem Spachtel oder Messer. Falls Hinterfüllmaterial gefordert ist, dieses in der vorgeschriebenen Tiefe mit festem Sitz einbauen.

Farbe

Weiß

Baustoffklasse

B-s1, d0 - Schwer entflammbar

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Inhalt

300 ml

Chemische Basis

Acrylat

Gebinde

Schlauchfolienkartusche

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 30°C

Dichte

1,56 g/cm³

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

70 °C

Hautbildezeit min.

25 min

Produktgewicht (per Stück)

493,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen