Brandschutzacryl ACR 240
Brandschutz Acryl ACR 240
BSDI-ACRYL-(ACR-240)-WEISS-600ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feuerwiderstand bis EI 240
- Schnelle, meist einseitige Montage
- Hohe Schalldämmungsleistung in nur 12 mm tiefen Fugen
- Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen
- Halogen- und silikonfrei, lackierbar
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser
- Geruchsneutral und UV beständig
- Sehr umfangreich in brandschutztechnischen Anwendungen geprüft
Bei Verwendung in brandschutztechnischen Abschottungen oder Baufugen sind die ETA-24/0630, ETA-21/0084 und die Würth Montageanleitung zu beachten.
Datenblätter(X)
- Zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen und vertikalen Fugen mit geringer Dehnbelastung in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
- Zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren und elektrischen Leitungen in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die auspresspistole aufsetzen. Die Feinbearbeitung mit einem Spachtel oder Messer. Falls Hinterfüllmaterial gefordert ist, dieses in der vorgeschriebenen Tiefe mit festem Sitz einbauen.
Farbe | Weiß |
Baustoffklasse | B-s1, d0 - Schwer entflammbar |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Inhalt | 600 ml |
Chemische Basis | Acrylat |
Gebinde | Schlauchfolienkartusche |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 30°C |
Dichte | 1,56 g/cm³ |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min. | -20 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 70 °C |
Hautbildezeit min. | 25 min |
Produktgewicht (per Stück) | 984,000 g |