Brandschutzmasse FP Graphit
Brandschutzdichtung FP Graphit
BSDI-(FP GRAPHIT)-GRAU-310ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feuerwiderstandklassen bis EI 240 U/U
- Abschottung von Kunstoffrohren bis Ø110 mm
- Hohe Schalldämmungsleistung
- Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen
- Halogenfrei
- Einfachste Handhabung
- Schnelle Aushärtungszeit
Hinterfüllmaterial (z.B. Steinwolle oder Würth FP Backing) für die korrekte Tiefe der Abdichtung zu nutzen.
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA-21/0083 und die Würth Montageanleitung zu beachten.
Datenblätter(X)
Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragesystemen und einzelnen Kunststoffrohren in Massivwänden, -decken und leichten Trennwänden.
Farbe | Dunkelgrau |
Produktgewicht (per Stück) | 481 g |
Gebinde | Kartusche |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -15 bis 75 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 4 bis 30 °C |
Hautbildezeit min./max. / Bedingung | 30-60 min min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |