Breitschublade OrgaAer Korpusbreite 1000 mm
OrgaAer Breitschublade Korpusbreite 1000 mm
ORGASYS-BREIT-SFTCL-SILBRGRAU-B1000-L600
Art.-Nr. 0684603149
EAN 4049557965918
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Nova Pro Vollauszug für schwebeleichten Lauf
Breitschublade vormontiert, inkl. Boden 8 mm kunstoffbeschichtet in schwarz oder grau
Einfache Montage
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 962 mm |
Passend für DIN-Format | 2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) |
Mindesteinbautiefe | 540 mm |
Nutzbreite | 879 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Nutztiefe | 490 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 60 kg |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!