Breitschublade OrgaAer Korpusbreite 1200 mm
OrgaAer Breitschublade Korpusbreite 1200 mm
ORGASYS-BREIT-SFTCL-SCHWARZ-B1200-L300
Art.-Nr. 0684603156
EAN 4049557966267
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Nova Pro Vollauszug für schwebeleichten Lauf
Breitschublade vormontiert, inkl. Boden 8 mm kunstoffbeschichtet in schwarz oder grau
Einfache Montage
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 1162 mm |
Passend für DIN-Format | 3x DIN A4 (quer), 4x DIN A5 (quer) |
Mindesteinbautiefe | 320 mm |
Nutzbreite | 1079 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Nutztiefe | 265 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 40 kg |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!