Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bremsenreiniger

Bremsenreiniger
BREMSREINIG-XXL-750ML

Art.-Nr. 0890108711

EAN 4062856619535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bremsenreiniger

Art.-Nr. 0890108711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse

Universell und wirksam


  • Kraftvolle Formel entfernt mühelos Ruß, Bremsenstaub, Fett und ölige Verschmutzungen

  • Lüftet schnell und rückstandsfrei ab, ideal für eine gründliche Reinigung ohne Nacharbeit


Materialschonend


  • Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummis dank acetonfreier Formel
Hinweis
  • Nicht auf heiße Teile sprühen

  • Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebestellen geeignet

  • Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen sollten vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit getestet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen Beseitigung von öligen/fettigen Rückständen, Ruß, Bremsstaub an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse etc.

Inhalt

0,75 l

Gebinde

Aerosoldose

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Naphtha

Dichte / Bedingung

0,715 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen