Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bremsenschutz HT

Bremsenschutzspray HT
BREMSPAST-SCHUTZ-HT-PINSEL-200ML

Art.-Nr. 0893816001

EAN 4045989596379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bremsenschutz HT

Art.-Nr. 0893816001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste

Metallfrei


  • Keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen

  • Für ABS-Bremsanlagen und ASR-, ESP-Systeme geeignet


  • Temperaturbeständig bis 1400°C

  • Hohe und dauerhafte Schmierwirkung durch keramische Bestandteile

  • Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Spritz- und Salzwasser

  • Silikon-, AOX-frei

  • Hochdruckbeständig
Hinweis
  • Nicht auf Bremsscheiben und Bremsbelagreibseite auftragen

  • Aerosol gut schütteln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste für Teile an KFZ-Bremsanlagen, Montagehilfe an Maschinen etc.

  • Zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen.

Inhalt

200 ml

Inhaltsgewicht

335 g

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Geruch/Duft

Mild

Chemische Basis

Mineralöl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

1,26 g/cm³

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Metallfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bremsenreiniger

BREMSREINIG-500ML

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse
Bremsenreiniger

BREMSREINIG-5LTR

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse
x 1 St.
Bremsenreiniger

BREMSREINIG-20LTR

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse
x 1 St.
Bremsenreiniger

BREMSREINIG-REFILLOMAT-KANISTER-20LTR

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse
x 1 St.
Bremsenreiniger

BREMSREINIG-60LTR

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartung und Instandsetzung an Fahrzeugen, Scheiben- und Trommelbremsen, Motor- und Getriebegehäuse
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen