Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bremsflüssigkeit DOT4-Entry

BRKFLUD-DOT4-(230/155)-500ML

Art.-Nr. 0892007156

EAN 4068362615221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bremsflüssigkeit DOT4-Entry

Art.-Nr. 0892007156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Produktleistung entspricht den Normen FMVSS NO.116DOT4, SAEJ1704, SAE1703, ISO4925 Klasse 4, JISK2233 Klasse 4. Das Produkt ist für rein elektrische oder hybride Bremsanlagen geeignet.

Gasbeständigkeit bei hohen Temperaturen


Hält extremen Temperaturen stand und sorgt so selbst unter schwierigsten Bedingungen für sanftes und sicheres Bremsen



Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen


Keine Leistungseinbußen bei sinkenden Temperaturen. Die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen verhindert Widerstand und Erstarrung der Flüssigkeit und ermöglicht flexibles und zuverlässiges Bremsen, wann immer es erforderlich ist.



Rostfrei und nicht korrosiv


Speziell für den Schutz von Bremspumpen und -komponenten entwickelt und erhöht die Langlebigkeit Ihrer Bremsanlage



Kompatibilität mit Gummi


Ausgezeichnete Kompatibilität mit Gummimaterialien, keine Korrosion im Bremsflüssigkeitsbehälter und Aufrechterhaltung der Systemintegrität



Breiter Anwendungsbereich


Vielseitig und effektiv in verschiedenen Bremsanlagen, wodurch optimaler Betrieb in einem großen Temperaturbereich gewährleistet wird. Fördert ausgezeichnete Schmierfähigkeit, verlängert die Lebensdauer des Systems und reduziert Betriebsgeräusche für ein ruhigeres Fahren



Extrem niedrige Leitfähigkeit


Minimiert das Risiko elektrischer Störungen und verbessert die Zuverlässigkeit der ganzen Bremsanlage



Perfekt für fortschrittliche Bremssysteme


Empfohlen für fortschrittliche Bremssysteme wie ABS, ESP/DSC, ASC, ASR und TCS für Leistung und Sicherheit auf höchstem Niveau

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Pkw und Motorräder: geeignet für die meisten Pkw, SUVs, leichten Nutzfahrzeuge und Motorräder, für gleichbleibende Leistung

  • Einsatz in Schwer- und Hochleistungsfahrzeugen: aufgrund der höheren Wärmebeständigkeit ideal für Lkw, Busse und leistungsstarke Fahrzeuge geeignet
Anleitung

Vorbereitung:


  • Sicherstellen, dass das Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht, der Motor abgestellt und die Feststellbremse angezogen ist.

  • Schutzkleidung tragen und den Bereich um den Bremsflüssigkeitsbehälter reinigen.

Flüssigkeitsstand prüfen:


Den Bremsflüssigkeitsbehälter suchen und prüfen, ob sich die Flüssigkeit zwischen den Min.-/Max.-Markierungen befindet.


Flüssigkeit hinzufügen:


Den Behälterdeckel öffnen, Bremsflüssigkeit nachfüllen, ohne den Behälter übermäßig zu füllen, und sicher verschließen.


Bremsen entlüften (falls erforderlich):


Für das Entlüften die Angaben im Fahrzeughandbuch befolgen oder einen Fachmann aufsuchen.


Letzte Schritte:


Die Bremsflüssigkeit ordnungsgemäß entsorgen. Die Bremsen vor dem Fahren prüfen.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Kunststoffflasche

Farbe

Gelbbraun, Gelb bis Bernstein

Chemische Basis

Glykol- und Polyglykolether, Additive

Lagerfähigkeit ab Herstellung

2 Jahre

Nasssiedepunkt min.

155 °C

Trockensiedepunkt min.

230 °C

Dichte

1,02 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen