Bremsflüssigkeit DOT4-Entry
BRKFLUD-DOT4-(230/155)-5LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gasbeständigkeit bei hohen Temperaturen
Hält extremen Temperaturen stand und sorgt so selbst unter schwierigsten Bedingungen für sanftes und sicheres Bremsen
Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
Keine Leistungseinbußen bei sinkenden Temperaturen. Die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen verhindert Widerstand und Erstarrung der Flüssigkeit und ermöglicht flexibles und zuverlässiges Bremsen, wann immer es erforderlich ist.
Rostfrei und nicht korrosiv
Speziell für den Schutz von Bremspumpen und -komponenten entwickelt und erhöht die Langlebigkeit Ihrer Bremsanlage
Kompatibilität mit Gummi
Ausgezeichnete Kompatibilität mit Gummimaterialien, keine Korrosion im Bremsflüssigkeitsbehälter und Aufrechterhaltung der Systemintegrität
Breiter Anwendungsbereich
Vielseitig und effektiv in verschiedenen Bremsanlagen, wodurch optimaler Betrieb in einem großen Temperaturbereich gewährleistet wird. Fördert ausgezeichnete Schmierfähigkeit, verlängert die Lebensdauer des Systems und reduziert Betriebsgeräusche für ein ruhigeres Fahren
Extrem niedrige Leitfähigkeit
Minimiert das Risiko elektrischer Störungen und verbessert die Zuverlässigkeit der ganzen Bremsanlage
Perfekt für fortschrittliche Bremssysteme
Empfohlen für fortschrittliche Bremssysteme wie ABS, ESP/DSC, ASC, ASR und TCS für Leistung und Sicherheit auf höchstem Niveau
Datenblätter(X)
- Pkw und Motorräder: geeignet für die meisten Pkw, SUVs, leichten Nutzfahrzeuge und Motorräder, für gleichbleibende Leistung
- Einsatz in Schwer- und Hochleistungsfahrzeugen: aufgrund der höheren Wärmebeständigkeit ideal für Lkw, Busse und leistungsstarke Fahrzeuge geeignet
Vorbereitung:
- Sicherstellen, dass das Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht, der Motor abgestellt und die Feststellbremse angezogen ist.
- Schutzkleidung tragen und den Bereich um den Bremsflüssigkeitsbehälter reinigen.
Flüssigkeitsstand prüfen:
Den Bremsflüssigkeitsbehälter suchen und prüfen, ob sich die Flüssigkeit zwischen den Min.-/Max.-Markierungen befindet.
Flüssigkeit hinzufügen:
Den Behälterdeckel öffnen, Bremsflüssigkeit nachfüllen, ohne den Behälter übermäßig zu füllen, und sicher verschließen.
Bremsen entlüften (falls erforderlich):
Für das Entlüften die Angaben im Fahrzeughandbuch befolgen oder einen Fachmann aufsuchen.
Letzte Schritte:
Die Bremsflüssigkeit ordnungsgemäß entsorgen. Die Bremsen vor dem Fahren prüfen.
Inhalt | 5 l |
Farbe | Gelb bis Bernstein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 2 Jahre |
Nasssiedepunkt min. | 155 °C |
Trockensiedepunkt min. | 230 °C |
Dichte | 1,06 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |