Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer

Bremsleitungsnippel Sortiment Sysko
BREMSLTGNPL-SYSKO-(ZN)-155TLG

Art.-Nr. 5964088900

EAN 4046777888614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer

Art.-Nr. 5964088900

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 12 Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge.

Lieferumfang:


  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-(3/8”-24 UNF)

  • 5 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW13-(1/2”-20 UNF)

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-(3/8”-24 UNF)

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 5 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1

  • 5 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW14-(3/8”-24 UNF)

  • 10 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1

  • 40 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1

  • 30 x E-Rohr-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1

  • 10 x F-Rohr-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1 lang
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

155 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoffbezeichnung

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Bremsleitungs-Nippel Sortiment 155-teilig im System-Koffer inklusive:
40 x
Bremsleitungsnippel Typ A

BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW11-M10X1

Beschreibung:
11 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 40 x
30 x
Bremsleitungsnippel Typ D

BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW10-M10X1

Beschreibung:
10 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 30 x
10 x
Bremsleitungsnippel Typ E

BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW14-M10X1

Beschreibung:
14 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 10 x
10 x
Bremsleitungsnippel Typ F

BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW11-(3/8ZO-24UNF)

Beschreibung:
11 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 10 x
10 x
Bremsleitungsnippel Typ S

BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW10-(3/8ZO-24UNF)

Beschreibung:
10 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 10 x
Bremsleitungsnippel Typ M
10 x
Bremsleitungsnippel Typ M

BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW10-M10X1,25

Beschreibung:
10 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 10 x
10 x
Bremsleitungsnippel Typ L

BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW10-M10X1,25

Beschreibung:
10 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 10 x
5 x
Bremsleitungsnippel Typ H

BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW14-(3/8ZO-24UNF)

Beschreibung:
14 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 5 x
5 x
Bremsleitungsnippel Typ B 5,0

BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW12-M12X1

Beschreibung:
12 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 5 x
10 x
Bremsleitungsnippel Typ B

BREMSLTGNPL-E-ROD6,0-SW12-M12X1

Beschreibung:
12 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 6.00 mm
Menge: 10 x
10 x
Bremsleitungsnippel Typ C

BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW11-M10X1-LANG

Beschreibung:
11 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 10 x
Bremsleitungsnippel Typ PF
5 x
Bremsleitungsnippel Typ PF

BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW13-(1/2ZO-20UNF)

Beschreibung:
13 mm; Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4.75 mm
Menge: 5 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x