Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bremsleitungsrohr Pkw Meterware auf Bund

Bremsleitungsrohr
BREMSLTGRO-CU/NI-D4,75MM-L10M

Art.-Nr. 088904753

EAN 4011231818162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bremsleitungsrohr Pkw Meterware auf Bund

Art.-Nr. 088904753

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis
  • Immer die nach Fahrzeughersteller vorgegebenen Materialien einsetzen!

  • Eine Mischung der Ausführungen (z.B. Stahl-Polyamid- mit Kupfer-Nickel-Legierung) ist nicht erlaubt!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

4,75 mm

Werkstoff

Kupfer-Nickel

Rohrwandstärke

0,70 mm

Länge

10 m

DIN

74234

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen