Bremsring Messing mit Gummi-Einlage
Bremsring
BREMSRG-MS-12X16-GUMMI-10X14
Art.-Nr. 046412 16
EAN 4011231393720
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Lkw-Druckluftbremse/Bremsverschraubung
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Werkstoff | Messing |
Ausführung | Mit Gummiring |
Nenngröße Bremsring | 12 x 16 mm/ 10 x 14 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!