Bremsring Messing mit Gummi-Einlage
Bremsring
BREMSRG-MS-16X22-GUMMI-15X19
Art.-Nr. 046416 22
EAN 4011231393935
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Lkw-Druckluftbremse/Bremsverschraubung
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Werkstoff | Messing |
Ausführung | Mit Gummiring |
Nenngröße Bremsring | 16 x 22 mm/ 15 x 19 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!