Bremsring Messing mit Gummi-Einlage
Bremsring
BREMSRG-MS-22X27-GUMMI-20X25,24
Art.-Nr. 046422 27
EAN 4011231393997
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Lkw-Druckluftbremse/Bremsverschraubung
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27 mm |
DIN | 7603 ähnlich |
Werkstoff | Messing |
Ausführung | Mit Gummiring |
Nenngröße Bremsring | 22 x 27 mm/ 20 x 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!