Bremssattel-Schlagschlüssel 3/4 Zoll für NFZ MAN TGA/TGS/TGX
Bremssattel-Schlagschl. 3/4 Zoll E24 TGA/TGS/TGX
LKW -BREMSSATTELSCHLÜSSEL E24 - 3/4ZO
Art.-Nr. 1952006765
EAN 4056807557236
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht die De- und Montage der Bremssattel-Befestigungsschrauben bei Arbeiten an der Bremsanlage.
- Einsatz vorrangig an NFZ-Vorder- und Nachlaufachsen
- Mittels Hammerschlag auf das Schlüsselende werden selbst hartnäckige Verschraubungen gelöst.
- Schlüssel ist mit einem 3/4 Zoll Antriebsvierkant ausgestattet, welcher in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel auch den Anzug nach Herstellervorgaben ermöglicht.
- Der Ausbau des Spurstangenhebels ist nicht mehr erforderlich.
Hinweis
Aufgelaserte Drehmoment-Umrechnungsformel (erforderlich durch bauartbedingte Hebelverlängerung) beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 220 mm |
Passend für Fahrzeugtyp | Atego 12-Tonnen, MAN |
Produktgewicht (per Stück) | 599,000 g |