Bremssattel-Schlagschlüssel 3/4 Zoll für NFZ MAN TGM/TGL
Bremssattel-Schlagschlüssel 3/4 Zoll TGM/TGL
LKW -BREMSSATTELSCHLÜSSEL E18 - 3/4ZO
Art.-Nr. 1952006755
EAN 4056807557212
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht die De- und Montage der Bremssattel-Befestigungsschrauben bei Arbeiten an der Bremsanlage.
- Einsatz vorrangig an NFZ-Vorder- und Nachlaufachsen
- Mittels Hammerschlag auf das Schlüsselende werden selbst hartnäckige Verschraubungen gelöst.
- Schlüssel ist mit einem 3/4 Zoll Antriebsvierkant ausgestattet, welcher in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel auch den Anzug nach Herstellervorgaben ermöglicht.
- Der Ausbau des Spurstangenhebels ist nicht mehr erforderlich.
Hinweis
Aufgelaserte Drehmoment-Umrechnungsformel (erforderlich durch bauartbedingte Hebelverlängerung) beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 220 mm |
Passend für Fahrzeugtyp | MAN |
Produktgewicht (per Stück) | 523,000 g |