Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bremsscheibenabzieher DE 1 NFZ für DAF, Renault und Volvo

Bremsscheibenabzieher für DAF, Renault, Volvo
ABZI-BREMSSCHEIBENABZIEHER-(DE1)

Art.-Nr. 1952001517

EAN 4065746609357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bremsscheibenabzieher DE 1 NFZ für DAF, Renault und Volvo

Art.-Nr. 1952001517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hydraulisches Presswerkzeug für die Demontage von schwimmend gelagerten Bremsscheiben an der Radnabe von Schwerlastfahrzeugen
  • Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann

  • Geeignet für alle Arten von schwimmend gelagerten Bremsscheiben bei Bussen, Lastkraftwagen und Industriefahrzeugen

  • Keine Verwendung von Schlagwerkzeugen notwendig, die Schäden oder Verletzungen verursachen können

  • Keine manuelle Manipulation oder der Einsatz von Schlagböcken und anderen schweren Geräten mehr nötig

  • Universell einsetzbar an vielen Bremsscheiben und größtmögliche Variabilität durch 2 einstellbare Hydraulikzylinder
Hinweis

Lieferung mit Hydraulikpumpe und Hydraulikzylinder damit direkt betriebsbereit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar

Zylinderhub (10)

41 mm

Hublast (20)

14000 kg

Schlauchlänge (21)

1000 mm

Druck max. (31)

700 bar

Länge (40)

470 mm

Breite (50)

300 mm

Höhe (60)

500 mm

Produktgewicht (per Stück) (70)

37000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen