Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bristle-Disc

Bristle-Disc
REINIGBURST-BRISTLEDISC-GELB-K80-D50

Art.-Nr. 0673000508

EAN 4038898272991

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bristle-Disc

Art.-Nr. 0673000508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Reinigen und Entfernen von Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen, Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff

Aus einem Stück gegossen


  • Es lösen sich keine Borste

  • Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten


Einzigartiges zähes keramisches Schleifkorn


Hohe Schneidleistung, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck



Für bis zu 25.000 U/min geeignet


Einsetzbar auf nahezu allen handgeführten Maschinen



Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verschleis der ganzen Scheibe


Kostenersparnis



Werkzeugloses Schnellwechselaufnahmesystem bei Ø 50 mm und Ø 75 mm


Einfache und schnelle Montage



Integriertes Gewinde M14 bei Ø 115 mm


Kein spezieller Stützteller notwendig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entfernen von zähen, dicken und dünnen Schichten wie Farbe, Rost, Kalk, Klebestellen, Dichtungsreste, Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen aller Art, Reinigen von Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff

Durchmesser (Ø)

50 mm

Werkzeugaufnahme

3M Rolocsystem

Farbe

Gelb

Körnung

80

Drehzahl max.

25000 U/min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-50MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Bristle-Disc

HALT-REINIGBURST-50MM-6MM

Speziell geeignet für Roloc Bristle Disc, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben zum direkten Einsatz auf handgeführten Maschinen