DIN 7976 nerez. oceľ A2 hladká, typ C s hrotom

DIN 7976 nerez. oceľ A2 hladká, typ C s hrotom
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-A2-SW7-4,2X19

Obj. č. 012242 19

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

DIN 7976 nerez. oceľ A2 hladká, typ C s hrotom

Obj. č. 012242 19

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1000 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 7976 plain A2 stainless steel, shape C (pointed)

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

DIN

7976

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

C

Rozmer cez hrany (e)

7,59 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie