Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 3.0, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0 poz. oceľ, žltá, neúp. z. zap. hl. up. AW
SKRUTKA-ZAP-AW40-(A2L)-10X340/120
ASSY 3.0

Obj. č. 0170310340
EAN 4047376852334

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 0170310340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii v interiéroch a stolárstve.

Pozinkovaná oceľ, žltá, neúplný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie AW



Spája drevo namiesto štiepenia



Podklady:


Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.


Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek!


  • Vhodné na drevo a spojky

  • Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou

  • Menej triesok na povrchu


Stopková fréza – „pomocný motor“ pre nižšiu silu


  • Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách

  • Ochrana skrutkovacích nástrojov

  • Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický závit – vyššia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie než bežné skrutky do drevotriesky

  • Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm


Upínanie AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos síl

  • Vynikajúce zapadnutie

  • Rýchle umiestnenie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový/spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Minimálne štiepiace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni vytrhnutiu

  • Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Spájací závit: 5,0-12,0 mm
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.


Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.


Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaUniverzálne použitie pri konštrukcii nábytku a stolárstve na priskrutkovanie dvoch komponentov vyrobených z dreva alebo kovu do dreva.
PokynyV prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

340 mm

Dĺžka závitu (lg)

120 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

18,5 mm

Výška hlavy (k)

5,5 mm

Vnútorný pohon

AW40

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Áno

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

6,3 mm

Tvar špičky

Hrot s protizávitom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

pozinkované nažlto

Farba

Žltá

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Izolácia krokiev
Konštrukcia prvkov
Drevená stavba
Stavba z drevených panelov
Drevená stavba
Univerzálne

Doplnkové príslušenstvo

Poistka hrotu

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie