Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva ASSY® 3.0, zinkovo-niklová povrchová úprava

ASSY 3.0 oceľ ponikl., neúp. závit, záp. hl. AW
SKRUTKA-ZAP-AW30-(P2E)-6X130/70
ASSY 3.0

Obj. č. 0170860130
EAN 4048539577262

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva ASSY® 3.0, zinkovo-niklová povrchová úprava

Obj. č. 0170860130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na výnimočné aplikácie v triedach využitia 1 a 2. Kombinácia robustnosti ocele s vynikajúcou ochranou proti hrdzi vďaka povrchu, ktorý je mimoriadne odolný proti korózii v atmosférach obsahujúcich soľ.
  • Odolnosť proti korózii je päťkrát vyššia ako u žltého pozinkovaného povrchu (500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN-EN ISO 9227)

  • Tento povlak dodáva skrutke ASSY vysoko kvalitný vzhľad nehrdzavejúcej ocele

  • Bez chrómu VI


Asymetrický závit


Zabraňuje pretáčaniu a uľahčuje skrutkovanie



Upnutie AW


Pre dokonalé upnutie hrotu



Frézovacie drážky


Pre čisté zahĺbenie – aj do armatúr



Čelová fréza


Menšie trenie na hriadeli (s priemermi 5 mm alebo viac a dĺžkami 70 mm alebo viac)



Prstencový alebo spájací závit


Na špičke, umožňuje skrutkovanie blízko okraja

Upozornenie

Skrutky sa nesmú používať pre


  • Drevo obsahujúce veľké množstvo kyseliny trieslovej

  • Drevo impregnované pri vare za vysokého tlaku

  • Priame zvetrávanie (trieda využitia 3)


Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových hmoždinkách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na použitie v exteriéroch v súlade s triedou využitia 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (kryté, otvorené konštrukcie)

Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

130 mm

Dĺžka závitu (lg)

70 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,2 mm

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Áno

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,9 mm

Tvar špičky

Hrot s protizávitom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Izolácia krokiev
Strecha
Konštrukcia prvkov
Vlhký priestor
Drevená stavba
Stavba z drevených panelov
Vnútorné vybavenie
Drevená stavba

Doplnkové príslušenstvo

Poistka hrotu

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190