Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS - SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25 Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS - SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25 Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS - SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS - SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25 - 1
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS - SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25 - 2
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS - SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25 - 3

Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS

Skrutka do ten. plechu DBS, nehr. oceľ A2, podlož.
SKRUTKA-DBS-PODL-14-BIMET/A2-SW8-4,5X25
ZEBRA

Obj. č. 020154525
EAN 4050642683952

Cena za zvolené balenie
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS

Obj. č. 020154525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, oceľový hrot a tesniaca podložka na vytvorenie skrutkových spojov bez štiepenia pre oceľové a hliníkové profily

Výhody geometrie hrotu:


  • Žiadne predvŕtavanie

  • Skrutky sú vďaka svojim vlastnostiam pri vytlačovaní materiálu vhodné na montáž strešných krytín

  • Vyššie hodnoty extrakcie vďaka napätiu pri formovaní závitu


Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/hliník – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Hliník/hliník – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniaceho krúžku

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

čisté

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Podzemné

Oceľ
Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,5 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

14 mm

Hrúbka podložky (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

1 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie