Brúsny pilník CERALINE s látkovým brúsnym pásom
Brúsny pás CERALINE pre pásovú brúsku na rúrky
CERALINE
Obj. č.
0673702006
EAN 4056807888941
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na brúsenie potrubia, potrubných kolien a uzavretých potrubných konštrukcií, brúsenie zvarov, odstraňovanie temperovaných náterov, hrdzi a nečistôt.
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
Šírkaxdĺžka | 30 mm x 533 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Nosný materiál | Tkanina |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!