Buchsengehäuse Deutsch DT Serie OEM-Qualität
Deutsch DT Buchsengehäuse
STEGEHAEU-BU-3FACH-DEUTSCH-DT
Art.-Nr. 055520031
EAN 4058794039696
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Bau- und Landmaschinen (z.B. Claas, Caterpillar)
Polzahl | 3 STK |
Schutzart IP | IP 67 |
Stromstärke max. | 13 A |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Werkstoff | Thermoplast |
Farbe | Grau |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | DT06-3S |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!