Buchsengehäuse Deutsch DT Serie OEM-Qualität
Deutsch DT Buchsengehäuse
STEGEHAEU-BU-6FACH-DEUTSCH-DT
Art.-Nr. 055520061
EAN 4058794039757
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Bau- und Landmaschinen (z.B. Claas, Caterpillar)
Polzahl  | 6 STK  | 
Schutzart IP  | IP 67  | 
Stromstärke max.  | 13 A  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -55 bis 125 °C  | 
Werkstoff  | Thermoplast  | 
Farbe  | Grau  | 
Entspricht Original Ersatzteilnummer  | DT06-6S  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!