Buchsenkontakt 2,5 unisoliert
Buchsenkontakt 2,5
BUKONT-(SN)-D2,5MM-BO3,4MM-(1-2,5QMM)
Art.-Nr. 0558186007
EAN 4046778256740
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1-2,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 2,1-2,9 mm |
Stiftdurchmesser | 2,5 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Anzahl Rastzungen | 4 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!