Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Buchsenkontakt MKR PLUS 1,5

Buchsenkontakt MKR PLUS 1,5
BUKONT-MKR-(SN)-BO2,9MM-(0,75-1,5QMM)

Art.-Nr. 0558194002

EAN 4046778096636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Buchsenkontakt MKR PLUS 1,5

Art.-Nr. 0558194002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,75-1,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

1,6-2,4 mm

Stiftdurchmesser

1,50 mm

Dichtungsdurchmesser

2,90 mm

Anzahl Rastzungen

4 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ROT-(1,7-2,1MM)-D2,9MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,9-2,5MM)-D2,9MM

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit mehreren Rastzungen

ENTRIGLWZG-(MKR/MKS)-(1577-1)-D1,5MM