Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63 unisoliert
Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63
BUKONT-(AU)-D0,63-BO2,6-(0,25-0,5QMM)
Art.-Nr. 0558190224
EAN 4050642720312
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,25-0,5 mm² |
Stiftdurchmesser | 0,63 mm |
Dichtungsdurchmesser | 2,6 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Vergoldet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!