Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Buchsenkontakt VKR PLUS 2,5

Buchsenkontakt VKR PLUS 2,5
BUKONT-VKR-(SN)-BO4,25MM-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 0558195002

EAN 4046778096759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Buchsenkontakt VKR PLUS 2,5

Art.-Nr. 0558195002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,0-2,9 mm

Stiftdurchmesser

2,50 mm

Dichtungsdurchmesser

4,25 mm

Anzahl Rastzungen

4 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit mehreren Rastzungen

ENTRIGLWZG-VKR-(1577)-D2,5MM