Bügelbrille Standard
Schutzbrille Standard
SHTZBRIL-STANDARD-PC-KLAR
Art.-Nr. 0899103120
EAN 4045989636990
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rundum-Design für maximalen Seitenschutz.
- Erstklassige Polycarbonatlinse und Polycarbonatbügel
- Sportliches und dynamisches Design
- Kratzfest und stoßfest
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 380 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Australische Norm | AS/NZS 1337 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 F |
Produktgewicht (per Stück) | 32,000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Außen kratzfest, Innen kratzfest |