Bügelbrille Uvex winner 9159
Schutzbrille Uvex winner 9159
SHTZBRIL-UVEX-WINNER-9159005
Art.-Nr. 1931021546
EAN 4056807304076
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die randlose Zwei-Scheiben-Bügelbrille bietet eine optimale Augenabdeckung. Dank der weichen, formbaren Nasenpads kann sie auf unterschiedliche Gesichtsformen angepasst werden. Die weichen Bügelenden der Metallfassung sorgen für einen angenehmen Sitz ohne Druckstellen.
- großes Sichtfeld, da randlos
- schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen
- Beschichtung: beidseitig kratzfest, 1931021548/1931021549/1931021550 zusätzlich beschlagfrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Produktgewicht (per Stück) | 68,700 g |