Bügelgriff Edelstahl FINISH
Bügelgriff Edelstahl Finish
GRF-BUEGEL-A2/FINISH-8X128MM
Art.-Nr. 0685317701
EAN 4045727333815
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
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 136 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Durchmesser (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!