Bügelgriff
Bügelgriff Zinkdruckguss
GRF-BGL-ZD-DESIGN-(CR)-POLIERT-128MM
Art.-Nr. 0685300008
EAN 4045727667095
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge (L) | 136 mm |
Höhe (H) | 27 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!