Bügelgriff
Bügelgriff Stahl
GRF-BUEGEL-ST-(CR)-POLIERT-8X96MM
Art.-Nr. 0685231011
EAN 4045727333723
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
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge (L) | 104 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Durchmesser (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!