Bügelgriff mit Sacklochgewinde
Bügelgriff mit Grundlochgewinde aus Messing
BGLGRF-SACKLOGWD-MS-M8X134
Art.-Nr. 5099388134
EAN 4056807213934
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bügelgriff aus Polyamid mit einer ergonomischen perfekten und massiven Form. Umspritzter Gewindeeinsatz aus Messing
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Messing |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Grifflänge (l1) | 134 mm |
Lochabstand (l2) | 117 mm |
Griffbreite (b1) | 25 mm |
Griffhöhe (h1) | 50 mm |
Griffstärke (h2) | 16 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 80,000 g |