Bügelkrampe für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, 8-eckige Grundplatte
Bügelkrampe Rundöse D36/40, Ovalöse 42x22 8-eckig
KRAMPE-BUEGEL-(A2K)-(PL-8ECKIG)-H30MM
Art.-Nr. 0880801
EAN 4011231809740
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
Riemenlänge (H) | 30 mm |
Bügelbreite (B) | 20 mm |
Länge (L) | 65 mm |
Breite (A) | 40 mm |
Lochabstand | 51 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | 8-eckige Grundplatte |
Oberfläche | Verzinkt |