Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bügelkrampe für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, gerade Grundplatte

Bügelkrampe Rundöse D36/40, Ovalöse 42x22 gerade
KRAMPE-BUEGEL-(A2K)-H45MM

Art.-Nr. 0880835

EAN 4011231810081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bügelkrampe für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, gerade Grundplatte

Art.-Nr. 0880835

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Riemenlänge (H)

45 mm

Bügelbreite (B)

21 mm

Länge (L)

71 mm

Breite (A)

20 mm

Lochabstand

51 mm

Lochdurchmesser

5 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Gerade Grundplatte

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen