Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bügelkrampe für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, Bügel gebogen

Bügelkrampe Rundöse D40, Ovalöse 42x22 gebogen
KRAMPE-BUEGEL-BOGEN-(A2K)-H30MM

Art.-Nr. 0880799

EAN 4011231809702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bügelkrampe für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, Bügel gebogen

Art.-Nr. 0880799

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Riemenlänge (H)

30 mm

Bügelbreite (B)

28 mm

Länge (L)

76 mm

Breite (A)

15 mm

Lochabstand

55 mm

Lochdurchmesser

5 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Gebogener Bügel

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen