Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bügelkrampe für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, zum Umklappen nach Zollvorschrift

Bügelkrampe Rundöse D40,Ovalöse 42x22 umklappbar
KRAMPE-BUEGEL-UMKLAPPBR-ZOLL-(A2K)-H37MM

Art.-Nr. 088081437

EAN 4011231809863

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bügelkrampe für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, zum Umklappen nach Zollvorschrift

Art.-Nr. 088081437

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Riemenlänge (H)

37 mm

Bügelbreite (B)

20 mm

Länge (L)

72 mm

Breite (A)

22 mm

Lochabstand

51 mm

Lochdurchmesser

5 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Bügel zum Umklappen

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen