Bügelmessschraube Digital
Bügelmessschraube digital
MESSSHR-BGL-DIGT-(0-25MM)
Art.-Nr.
0715761200
EAN 4052712498756
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bügel: Stahl geschmiedet
Messflächen: Hartmetall, gelschliffen und geläppt
Messbügel mit Wärmeschutz
Keine Maßabweichung
Mit Ratsche
Für gleichbleibenden Messdruck
Schutzart IP 65 (Spritz-und Staubschutz)
Funktionen: On/Off /Zero, ABS/MM/Inch, Datenausgang: RS-232
Lieferung mit Batterie CR 2032
Hinweis
Lieferung in Kunststoffbox
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Länge min./max. | 0-25 mm |
Skalenteilungswert | 0,001 mm |
Steigung Messspindel | 0,5 mm |