Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bügelmessschraube Digital

Digitale Bügelmessschraube
MESSSHR-BGL-DIGT-(25-50MM)

Art.-Nr. 0715761202

EAN 4052712498848

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bügelmessschraube Digital

Art.-Nr. 0715761202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bügel: Stahl geschmiedet



Messflächen: Hartmetall, gelschliffen und geläppt



Messbügel mit Wärmeschutz


Keine Maßabweichung



Mit Ratsche


Für gleichbleibenden Messdruck



Schutzart IP 65 (Spritz-und Staubschutz)



Funktionen: On/Off /Zero, ABS/MM/Inch, Datenausgang: RS-232



Lieferung mit Batterie CR 2032

Hinweis

Lieferung in Kunststoffbox

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge min./max.

25-50 mm

Skalenteilungswert

0,001 mm

Steigung Messspindel

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen