Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bügelmessschraube mit Kontrollmaß

Bügelmessschraube
MESSSHR-BGL-DIN863-(25-50MM)

Art.-Nr. 071576102

EAN 4011231748919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bügelmessschraube mit Kontrollmaß

Art.-Nr. 071576102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Bügel: Stahl geschmiedet

  • Messflächen: Hartmetall, geschliffen und geläppt

  • Ab den Größen 25-50 mm mit Kontrollmaß und Skalen-Einstellschlüssel

  • Keine Maßabweichung dank Messbügel mit Wärmeschutz

  • Mit Ratsche für gleichbleibenden Messdruck
Hinweis

Lieferung in Kunststoffbox

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge min./max.

25-50 mm

Skalenteilungswert

0,01 mm

Steigung Messspindel

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen