Bügelschelle doppellappig für Leerrohre
Bügelschelle für Leerrohre (doppellappig)
BGLSHEL-DPLAPPIG-EN16
Art.-Nr. 0592902001
EAN 4024835473453
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
Anwendungsgebiet
Zum Befestigen von (z.B. Stahlpanzerrohren) Aufputz, auf bzw. an Maschinen etc.
![]() | |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 16 mm |
Langlochlänge (LL) | 4,7 mm |
Langlochbreite (LB) | 6 mm |
Lochabstand (LA) | 30 mm |
Bandbreite (B) | 12 mm |
Banddicke (t) | 1 mm |
Länge (L) | 44 mm |
Höhe (H) | 15,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!