Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bügelschelle doppellappig für Leerrohre

Bügelschelle für Leerrohre (doppellappig)
BGLSHEL-DPLAPPIG-EN32

Art.-Nr. 0592902004

EAN 4024835477338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bügelschelle doppellappig für Leerrohre

Art.-Nr. 0592902004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Befestigen von (z.B. Stahlpanzerrohren) Aufputz, auf bzw. an Maschinen etc.

Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD)

32 mm

Langlochlänge (LL)

4,7 mm

Langlochbreite (LB)

6 mm

Lochabstand (LA)

50 mm

Bandbreite (B)

14 mm

Banddicke (t)

1,5 mm

Länge (L)

64 mm

Höhe (H)

31 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ELMO® Speed Schraube Stahl verzinkt, blau, RW-Schlitz-Antrieb

SHR-PANHEAD-SZ-RW20-(A2K)-4,5X45/42

Die schnelle und zeitsparende Kombi-Schraube
x 250 St.
Nageldübel W-ZND Typ FK

DBL-FK-KST-NGL-Z2-(A1K)-15-5X40

Zur Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für die nicht versenkte Montage. Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt
x 200 St.