Bügelschelle einfach
Bügelschelle für Rohrinstallationen-Bügel einfach
BGLSHEL-EN20-(19-20MM)
Art.-Nr. 059290020
EAN 4038898501312
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Leerrohren (z.B. biegsame Elektro-Installationsrohre, Heizungsrohre) auf Rohbeton, in Mauerschlitzen etc.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. (ØD) | 19-20 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 6,1 mm |
Bandbreite (B) | 20 mm |
Banddicke (t) | 1,5 mm |
Länge (L) | 52 mm |
Höhe (H) | 19 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!