Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Büro-Steckregal

Büro-Steckregal
FACHBODRGL-ANBAU-BUERO-2000X1005X300MM

Art.-Nr. 0957580342

EAN 4058794696486

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Büro-Steckregal

Art.-Nr. 0957580342

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Ordnern, Katalogen und weiterem Büromaterial

Sichere Ablage


  • Stabiles Büro-Steckregal mit Stahlfachböden

  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze

  • Einseitige Lagerung bei 300 mm Regaltiefe, beidseitige Lagerung und Zugriff bei Regaltiefe von 600 mm möglich

  • Ideal abgestimmt auf die Höhe handelsüblicher Ordner

  • Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante für hohe Stabilität und Sicherheit beim Bedienen


Unkomplizierte Anwendung


  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug

  • Individuell erweitern mit Anbaufeldern, Zubehör und weiteren Fachebenen
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Platzsparender, übersichtlicher und individuell konfigurierbarer Lagerplatz für Aktenordner, Kataloge und weiteres Büromaterial.

Anleitung

Die Büroregale einfach mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitern. Regaltiefen und Fachlasten beachten!

Breite

1005 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

300 mm

Typbezeichnung

Anbauregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

150 kg

Anzahl Ebenen

5 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Oberfläche Fachboden

Verzinkt

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen