Büro-Steckregal
Büro-Steckregal
FACHBODRGL-STEB-BUERO-2000X1005X600MM
Art.-Nr. 0957580632
EAN 4058794696462
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Ordnern, Katalogen und weiterem Büromaterial
Sichere Ablage
- Stabiles Büro-Steckregal mit Stahlfachböden
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze
- Einseitige Lagerung bei 300 mm Regaltiefe, beidseitige Lagerung und Zugriff bei Regaltiefe von 600 mm möglich
- Ideal abgestimmt auf die Höhe handelsüblicher Ordner
- Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante für hohe Stabilität und Sicherheit beim Bedienen
Unkomplizierte Anwendung
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
- Individuell erweitern mit Anbaufeldern, Zubehör und weiteren Fachebenen
Hinweis
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Platzsparender, übersichtlicher und individuell konfigurierbarer Lagerplatz für Aktenordner, Kataloge und weiteres Büromaterial.
Anleitung
Die Büroregale einfach mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitern. Regaltiefen und Fachlasten beachten!
Breite | 1005 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 600 mm |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Anzahl Ebenen | 5 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Oberfläche Fachboden | Verzinkt |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |