Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
OrgaAer Speed Office HE 1/2,5/2,5/2,5
ORGASYS-SPEED-TA-ST-SCHWARZ-HE8,5-540MM
Art.-Nr. 0684602014
EAN 4049557969770
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm ohne Hängeramen
- Komplettes Montageset
- Einfache Montage dank vormontierten Auszüge
- Materialauszug immer mit Teilauszug
- Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast bis zu 50 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf
- Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:
- 1 Paar Auszüge für Materialauszug mit Soft-close oder Self-close
- 3 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close
- 1 x Zentralverschluss
- Containerbestückung:
- 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff
- 3 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten
- 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)
- 15 x Blendenbefestigungsschrauben
- 1 x Montageanleitung
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 416 mm |
Mindesteinbautiefe | 540 mm |
Auszugsart | Teilauszug |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 25 kg |
Werkstoff Materialauszug | Stahl |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!