Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
OrgaAer Speed Office HE 1/2,5/5
ORGASYS-SPEED-TA-ST-WEISSALU-HE8,5-540MM
Art.-Nr. 0684602061
EAN 4049557969794
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm mit Hängeramen
- Komplettes Montageset
- Einfache Montage dank vormontierten Auszüge
- Materialauszug immer mit Teilauszug
- Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast bis zu 50 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf
- Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:
- 1 Paar Auszüge für Materialauszug mit Soft-close oder Self-close
- 2 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close
- 1 x Zentralverschluss
- Containerbestückung:
- 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff
- 2 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten, 1 Einstellhängerahmen, 2 Adapter, 1 Paar Blendenstützen
- 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)
- 13 x Blendenbefestigungsschrauben
- 1 x Montageanleitung
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 416 mm |
Mindesteinbautiefe | 540 mm |
Auszugsart | Teilauszug |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 25 kg |
Werkstoff Materialauszug | Stahl |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!