Bürstenband Edelstahl
Bürstenband Edelstahl
BURSTBA-EDST-F.DBS3500-L11MM
Art.-Nr. 070335041
EAN 4038898744993
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet für Entlackung und das Entfernen von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie -aufbauten, besonders im Bereich von Nieten bei LKW-Aufbauten.
Hinweis
Kein Sandstrahleffekt.
Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:
- 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben
- 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben
- Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!